City Fleece Black XL R

Artikelnummer: F401BKRXL
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
Artikelnummer F401BKRXL
EAN/GTIN 5036108161126
Nummer fabrikant F401BKRXL

Omschrijving

Omschrijving:

Een stijlvolle twee kleuren ontwerp, in onze unieke doublesided fleece stof. Zware uitvoering en comfortabele snit. Dit kledingstuk is geschikt voor zowel werk als vrijetijd. Twee zakken aan de voorzijde met rits en een borstzak zorgen voor voldoende opbergruimte.

Kenmerk:

  • Dubbelzijdige tweekleuren zware polar fleece
  • Anti Pill duurzaam fleecedoek
  • Telefoonzak
  • Ritssluiting voorzijde
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Contrast zilverkleurige rits
  • Leverbaar in een uitgebreide range corporate kleuren
  • 3 opbergzakken

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester Anti-Pill afwerking, dubbelzijdig gebonden fleece
Shell samenstelling: 100% Polyester Anti-Pill afwerking, dubbelzijdig gebonden fleece
Shell gewicht gm: 410
Shell gewicht oz: 12
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen