Argyll Heavy Fleece Navy M R

Artikelnummer: F400NARM
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
Artikelnummer F400NARM
EAN/GTIN 5036108045433
Nummer fabrikant F400NARM

Omschrijving

Omschrijving:

De Argyll fleece is een favoriet, seizoen na seizoen, vanwege het traditionele, ongecompliceerde ontwerp en de anti-pill afwerking van hoge kwaliteit. De 400 gr fleece is comfortabel om te dragen en zorgt ervoor dat warmte binnen blijft.

Kenmerk:

  • Zware fleece met anti-pill finish voor extra warmte en comfort
  • Royale pasvorm voor dragerscomfort
  • Zakken met rits
  • Ritssluiting voorzijde
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Leverbaar in een uitgebreide range corporate kleuren
  • 2 zakken voor veilig opbergen

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Shell samenstelling: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Shell gewicht gm: 400
Shell gewicht oz: 12
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen