Aran Fleece Heren White XXL R

Artikelnummer: F205WHRXXL
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
Artikelnummer F205WHRXXL
EAN/GTIN 5036108361885
Nummer fabrikant F205WHRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze mediumgewicht Fleece heeft een zeer goede prijs/prestatie verhouding en biedt extra warmte en comfort wanneer u dat nodig hebt. Het kan gedragen worden als aanvulling op een uniform of tijdens recreatieve activiteiten. Door de Anti-pilling finish blijft het kledingstuk er langer als nieuw uitzien.

Kenmerk:

  • Middel gewicht polar fleece met anti-pill finish voor extra warmte en comfort
  • Royale pasvorm voor dragerscomfort
  • Zakken met rits
  • Ritssluiting voorzijde
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Leverbaar in een uitgebreide range corporate kleuren
  • 2 zakken voor veilig opbergen

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Shell samenstelling: 100% Polyester, Anti-Pill Fleece Afwerking
Shell gewicht gm: 280
Shell gewicht oz: 8
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen