Bit , Series 2 , Aandrijving externe zeskant 8 mm (5/16″) , lang , Uitgang Torx® T30

Artikelnummer: EX.230L
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer EX.230L
EAN/GTIN 3148510258232
Nummer fabrikant EX.230L
L-nummer L60130 1147

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan TORX® specificaties
  • Voor handmatig schroeven

Kenmerk:

  • d [mm]: 6,0
  • L [mm]: 70
  • Torx [nr.]: T30
  • [g]: 30

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.