EV4 Textuur Fleece Black XL R

Artikelnummer: EV480BKRXL
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
Artikelnummer EV480BKRXL
EAN/GTIN 5036108417964
Nummer fabrikant EV480BKRXL

Omschrijving

Omschrijving:

De EV4 Textured Fleece is gemaakt van jacquard fleece van hoge kwaliteit dat stretch en verbeterde ergonomie biedt. De perfecte gewichtsstof om je warm te houden in de winter terwijl je de mogelijkheid hebt om nog jas aan te trekken Kenmerken zijn onder andere twee veilige borstzakken met ritsen en elastische manchetten voor een goede pasvorm.

Kenmerk:

  • Zacht en comfortabel
  • Ideaal voor alle seizoenen
  • Zacht, rekbaar fleece met een afvoerende afwerking voor warm en droog comfort
  • Slim Fit stretch materiaal
  • 3 opbergzakken
  • Nieuw model

Materiaal:

Shell-stof: Ezeecool: 100% Polyester Fleece
Shell samenstelling: 100% Polyester Fleece
Shell gewicht gm: 215
Shell gewicht oz: 6.5
Wassen: Max wastemp 30°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen