EV4 Stretch Werkjack Black L R

Artikelnummer: EV475BKRL
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
Artikelnummer EV475BKRL
EAN/GTIN 5036108417797
Nummer fabrikant EV475BKRL

Omschrijving

Omschrijving:

Het EV4 Stretch Werkjack is gemaakt van onze zeer duurzame Titanmill Ultra Stretch nylon doek. Technische eigenschappen zijn onder andere innovatieve stretchpanelen gecombineerd met lasergesneden ventilatiegaten, waardoor deze jas goed met een harnas gedragen kan worden waardoor deze bewegingsvrijheid biedt.

Kenmerk:

  • Omkeerbare rits voor eenvoudig openen/sluiten
  • ActiReach™ Actief armsgat voor ergonomisch overreiken
  • Versterkte pocketingang voor ultieme duurzaamheid
  • Reflecterende bedrukking voor verbeterde zichtbaarheid en veiligheid
  • Lasergesneden gaten voor extra ventilatie
  • 3 opbergzakken
  • Ventilerende kanalen
  • Slim Fit stretch materiaal

Materiaal:

Shell-stof: Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elastaan
Shell samenstelling: 92% Nylon, 8% Elastaan
Shell gewicht gm: 230
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen