EV4 Technisch Fleecejack Metal Grey XXL R

Artikelnummer: EV473MGRXXL
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
Artikelnummer EV473MGRXXL
EAN/GTIN 5036108417766
Nummer fabrikant EV473MGRXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Technisch fleecejack gemaakt met onze unieke en zeer innovatieve tweezijdig premium stof die zowel binnen als buiten zachter aanvoelt. Dit jack biedt uitstekende prestaties en is tegelijkertijd ongelooflijk comfortabel.

Kenmerk:

  • Ritssluiting voorzijde
  • Zijzakken met rits
  • Reflecterende bedrukking voor verbeterde zichtbaarheid en veiligheid
  • 5 opbergzakken
  • Vochtafdrijvend en ademend materiaal
  • Nieuw model

Materiaal:

Shell-stof: 75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elastaan
Shell samenstelling: 75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elastaan
Shell gewicht gm: 330
Shell gewicht oz: 9.5
Wassen: Max wastemp 30°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen