Omschrijving:
De EV4 Winter Parka maakt gebruik van dynamische stretch en sterk isolerende stof die warmte en comfort garandeert. Het ergonomische profiel en de raglanmouwen zorgen voor een onbeperkt bewegingsbereik en meer bewegingsvrijheid. De langere ruglengte, de windvangers en de verstelbare capuchon bieden extra bescherming tegen de elementen.
Kenmerk:
- Waterdicht en ademend met getapete naden voorkomen binnendringen van water
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- Sherpa gevoerde zijpanelen aan de binnenkant voor maximale warmte
- Lasergesneden gaten voor extra ventilatie
- Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
- Capuchon is verticaal en horizontaal verstelbaar
- Zachte insulatex voering zorgt voor warmte en comfort
- Flotech™ Systeem voor ventilatie en extra ademend vermogen
- Stevige baffle binnenkant voor meer comfort
- Verstelbare capuchon geschikt om over een helm te dragen
- Gemaakt met een active fit
- Reflecterende bedrukking voor verbeterde zichtbaarheid en veiligheid
- klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
- Waterdichte ritsen voorkomen dat het binnen kan binnendringen
- Zijzakken met rits
- Borstzak voorzien van rits
- Mouwzak
- Binnenzakken als veilige opbergplek
- Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
- Verlengd rugpand
- Borstlat om tegen de elementen te beschermen
- Trekkers met goede grip op alle zakken
- Capuchon met klep en aansnoerkoord
- 7 opbergzakken
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Materiaal:
Shell-stof: Portwest Extreme Waterdicht: 100% Polyester Stretch, 150D, PU membraan
Shell samenstelling: Portwest Extreme Waterdicht: 100% Polyester Stretch, 150D, PU membraan
Voering: 100% Polyester
Voering samenstelling: 100% Polyester
Vulling stof: InsulatexPro: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 160
Shell gewicht oz: 5
Voering gewicht gm: 52
Voering gewicht oz: 1.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;