Bit voor MICRO-TECH® handschroevendraaiers , Serie 0 , aandrijving zeskant 4 mm (5/32″) , uitgangssleuf 4 mm

Artikelnummer: ES.004
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ES.004
EAN/GTIN 3148510245836
Nummer fabrikant ES.004
L-nummer L60130 9919

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor nauwkeurig handschroeven
  • Gebruik met AEM.M bithouder
  • Gebruik met A.300MT, A.340MT serie torque schroevendraaiers

Kenmerk:

  • E [mm]: 0,5
  • E x l [mm]: 0,5 x 4,0
  • L [mm]: 28
  • met gleuf [nr.]: 4,0
  • [g]: 3,20