Platformweegschaal Max 300 kg; d=0,1 kg

Artikelnummer: EOS 300K100XL
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Platformweegschaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer EOS 300K100XL
    EAN/GTIN 4045761197367
    Nummer fabrikant EOS 300K100XL
    L-nummer L40250 793

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Weegplaat van roestvrij staal: , onderstel staal gelakt
    • eenvoudige en comfortabele -toetsbediening
    • wandhouder: voor wandmontage van de indicator
    • hold-functie: bij onstabiele weegomstandigheden wordt door middeling een stabiele gewichtswaarde berekend
    • weegschaal kan door middel van wielen: en handgreep: comfortabel worden getransporteerd en ruimtebesparend worden opgeborgen
    • Eenvoudige en comfortabele 4-toetsbediening
    • Wandhoudervoor de wandmontage van de afleesinrichting standaard
    • Hold-functie: bij onrustige weegomstandigheden wordt door het bepalen van een gemiddelde waarde een stabiele weegwaarde berekend
    • Weegschaal kan met wielen e grepenmakkelijk worden verplaatst en plaatsbesparend worden opgeborgen
    • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen
    • Rubberen antislipmat bij de levering inbegrepen
    • Universele voedingsadapter extern bij de levering inbegrepen

    Kenmerk:

    • Groot LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
    • Afmetingen weegplateau, Edelstaalm BxDxH 950x500x58 mm
    • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 235×114×51 mm
    • Kabellengte afleesinrichting, spiraalkabel, ca. 2,7 m
    • Batterijvoeding mogelijk, 4×1.5 V AA, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor max. 60 h
    • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 35 °C

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen