Nauwkeurigheidsschaal Max 500 g; d=0,01 g

Artikelnummer: EHA 500-2
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Precisieweegschaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer EHA 500-2
    EAN/GTIN 4045761229556
    Nummer fabrikant EHA 500-2
    L-nummer L40250 2154

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Dankzij het compacte en robuuste ontwerp, het heldere display en de hoge precisie is deze serie bij uitstek geschikt voor gebruik in laboratoria, kwaliteitscontrole, productie, alsook in scholen en onderwijs, bijv. biologie, scheikunde, natuurkunde onderwijs
    • Grote, schokbestendige roestvrijstalen weegplaat, niet afneembaar, dus gemakkelijk en hygiënisch te reinigen
    • Bijzonder plat ontwerp
    • Ergonomisch geoptimaliseerd bedieningspaneel
    • Eenvoudige en gemakkelijke 5-toetsen bediening
    • Groot, contrastrijk display, vergemakkelijkt het aflezen
    • Veilige en slipvrije installatie dankzij rubber voetjes
    • Niveau-indicator en voetschroeven: voor het standaard exact waterpas stellen van de balans, dus de meest nauwkeurige weegresultaten
    • CAL afstelprogramma: voor het instellen van de nauwkeurigheid, externe testgewichten tegen meerprijs, zie testgewichten
    • Groot, stootvast weegplateau van edelstaal, gemakkelijk en hygiënisch te reinigen
    • Bijzonder vlakke constructie
    • Ergonomisch geoptimaliseerd bedieningsveld met grote toetsen en contrastrijk LCD-display
    • Veilig en tegen wegglijden beveiligde opstelling dankzij rubber voetjes
    • Standaard waterpas en stelschroeven voor het nauwkeurig waterpas zetten van de weegschaal, waardoor zeer nauwkeurige weegresultaten
    • Justeerprogramma (CAL) voor precisieafstelling door middel van een testgewicht

    Kenmerk:

    • LCD-scherm met achtergrondverlichting, Cijferhoogte 22 mm
    • Afmetingen weegoppervlak, Edelstaal, ⌀ 105 mm
    • Totale afmetingen BxDxH 210×165×65 mm (zonder windscherm)
    • Batterijvoeding mogelijk, 2×1.5 V AA, niet inbegrepen, bedrijfsduur voor max. 70 h
    • Externe netadapter standaard
    • Nettogewicht ca. 0,50 kg
    • Toegestane omgevingstemperatuur 5 °C / 40 °C

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen