Bit , Series 2 , aandrijving externe zeskant 8 mm (5/16″) , lang , uitgang interne zeskant 7 mm

Artikelnummer: EH.207L
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer EH.207L
EAN/GTIN 3148510229423
Nummer fabrikant EH.207L
L-nummer L60130 4846

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor handmatig schroeven

Kenmerk:

  • d [mm]: 8,9
  • L [mm]: 70
  • 6-kant [mm]: 7
  • [g]: 28