Schoolweegschaal EFS 5000-0, Weegbereik 5200 g, Afleesbaarheid 1 g

Artikelnummer: EFS 5000-0
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Compacte weegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer EFS 5000-0
EAN/GTIN 4045761252943
Nummer fabrikant EFS 5000-0
L-nummer L40250 2660

Omschrijving

Omschrijving:

Eenvoudige en comfortabele 2-toetsbediening, daarom ook goed geschikt voor school en praktijkonderwijs
Bijweegfunctie vergemakkelijkt recepteren
Bijzonder vlakke constructie
Veilig en tegen wegglijden beveiligde opstelling dankzij rubber voetjes
Stapelbaar voor plaatsbesparend opbergen
Veel flexibiliteit, dankzij het feit dat de weegschaal werkt op in de handel verkrijgbare batterijen en niet met voedingsadapters, stekkerdozen, opladers enz.
Groot display voor gemakkelijk aflezen van waarden

Kenmerk:

Groot LCD scherm met achtergrondverlichting, cijferhoogte 15 mm
Totale afmetingen B×D×H 145×205×46,5 mm
Afmetingen weegoppervlak, kunststof, BxD 134×127 mm
Nettogewicht ca. 0,55 kg
Toegestane omgevingstemperatuur 10 °C / 40 °C