Recyclebaar Poloshirt van biologisch katoen Black XL R

Artikelnummer: EC210BKRXL
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
Artikelnummer EC210BKRXL
EAN/GTIN 5036108411405
Nummer fabrikant EC210BKRXL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze polo zonder knopen is ideaal als bedrijfskleding Gemaakt van organisch materiaal en ontworpen voor recycling is deze polo een schone, eenvoudige en comfortabele toevoeging. De knooploze sluiting is zowel een stijlvolle toevoeging en maakt deze geschikt voor recycling.,

Kenmerk:

  • Milieubewust product gemaakt van duurzaam materiaal
  • Ontworpen voor hergebruik
  • Minimale stiksels bieden verbeterde recyclingmogelijkheden
  • Gemaakt van organisch katoen
  • Schoon, eenvoudig ontwerp
  • Geen overtollige versieringen
  • Nieuw model

Materiaal:

Shell-stof: 100% Organisch Katoen
Shell samenstelling: 100% Organisch Katoen
Shell gewicht gm: 210
Shell gewicht oz: 6
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen