Eco Hi-Vis Sweatshirt Orange L R

Artikelnummer: EC13ORRL
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
Artikelnummer EC13ORRL
EAN/GTIN 5036108367405
Nummer fabrikant EC13ORRL

Omschrijving

Omschrijving:

Het EC13-sweatshirt is een ideale tussenlaagoptie voor als het te koel is voor een t-shirt, maar niet koud genoeg voor een jas. Gemaakt van een duurzame polyester/katoenen stof, het heeft een moderne slanke pasvorm en een tape van 4 cm op de zijnaden, waardoor het kledingstuk kan rekken en maximaal comfort voor de drager biedt.

Kenmerk:

  • Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
  • Gebreid doek met geborstelde achterzijde
  • Ruimte bij de reflecterende striping in de zijnaden zorgt voor maximale kledingstretch.
  • Reflecterende bies aan binnenzijde voor extra zichtbaarheid
  • Geribde manchetten voor warmte en comfort
  • Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • het bio motion tape patroon helpt de menselijke vorm te herkennen van een afstand
  • Leverbaar in maten tot 4XL
  • CE gecertificeerd
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Materiaal:

Shell-stof: 65% gerecycleerd polyester, 35% katoen
Shell samenstelling: 65% gerecycleerd polyester, 35% katoen
Shell gewicht gm: 300
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen