Eco Hi-Vis T-Shirt (6 stuks) Yellow 4XL R

Artikelnummer: EC12YER4XL
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
Artikelnummer EC12YER4XL
EAN/GTIN 5036146016082
Nummer fabrikant EC12YER4XL

Omschrijving

Omschrijving:

Hi-Vis T-shirt gemaakt van 100% gerecycled polyester. Lichtgewicht, met verbeterde slanke pasvorm en een tape-opening van 4 cm op de zijnaden, waardoor het kledingstuk kan worden uitgerekt en de drager maximaal comfort krijgt.

Kenmerk:

  • Milieubewust gecertificeerd gerecycled doek
  • Ademend doek om vocht af te voeren vanaf het lichaam en zo de drager koel, droog te houden.
  • slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
  • Ruimte bij de reflecterende striping in de zijnaden zorgt voor maximale kledingstretch.
  • Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
  • Leverbaar in maten tot 4XL
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • CE gecertificeerd
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Materiaal:

Shell-stof: 100% gerecycled polyester, gebreid met Bird Eye
Shell samenstelling: 100% gerecycled polyester, gebreid met Bird Eye
Shell gewicht gm: 150
Shell gewicht oz: 4.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen