ESD-Verstevigingsstangen

Artikelnummer: E9100VK
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Opzetsteun

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer E9100VK
EAN/GTIN 4017976581002
Nummer fabrikant E9100VK

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Deze elektrostatisch geleidende stangen in donkergrijs worden eenvoudig onder een bestaande plank geschroefd. Dit stabiliseert de opbouw en verhogen het draagvermogen van de etages. De etage die boven de verstevigingsstangen ligt, draagt door de ondersteuning 110 kg i.p.v. 50 kg. De elektrische geleiding blijft daarbij behouden. 1 Paar per ESD-wagen wordt meegeleverd.

Kenmerk:

Totale lengte (mm): 850
Totale breedte (mm): 28
Kleur: grijs