BitCase met riemclip, met 10 PrecisionBits E6 in een BitBlock, verpakking self-service

Artikelnummer: E6.989 CN
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer E6.989 CN
    EAN/GTIN 7610733235049
    Nummer fabrikant PB E6.989 CN
    L-nummer L60060 2378

    Omschrijving

    Description:

    • PrecisionBit, forme E 6,3 (1/4″) ,jeu dans BitCase, avec clip pour la ceinture
    • pour les applications standards dans l’industrie et l’artisanat, système durable facile à ajouter
    • pour vis à fente, Phillips, Pozidriv et Torx®
    • 10 PrecisionBits dans BitBlock
    • pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis
    • code de couleurs suivant le type de vis, l’embout correct immédiatement à portée de main
    • équilibre parfait entre résistance et dureté, durée d’utilisation extrêmement longue
    • acier à outils spécial, résistant, brunissage ou revêtement plasma antorouille
    • couvercle transparent, aperçu rapide du contenu et vérification d’intégralité

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen