Opschroefbare duwbeugel - in hoogte verstelbaar

Artikelnummer: E2400SBV
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Greep

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer E2400SBV
EAN/GTIN 4017976163673
Nummer fabrikant E2400SBV
L-nummer L90070 254

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Aanbouwset voor MultiVario tafelwagens. Opschroefbare duwbeugel van stalen buis, blauw RAL 5007 gepoedercoat. Eenvoudige zelfmontage door middel van de kunststof klemmen, ook achteraf uitrustbaar. In hoogte verstelbaar voor de optimale ergonomische greeppositie.

Kenmerk:

Totale breedte (mm): 505
Totale diepte (mm): 135
Totale hoogte (mm): 750
Kleur: blauw
Wenk: voor 2400, 2420 + 2440