Omschrijving:
Deze volledig gecertificeerde combat broek in een contrast kleur marine uitvoering zit vol handige kenmerken. Het is grotendeels in Marine uitgevoerd zodat de broek er geweldig uitziet en langer schoon lijkt.
Kenmerk:
- Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- 8 opbergzakken
- Zijzakken met doortasten
- Twee opgezette achterzakken
- Dubbele duimstokzak
- Telefoonzak
- D-ring voor sleutels en ID kaarten
- Elastische achterzijde voor goede pasvorm
- Dubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
- Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN ISO 20471 Class 1
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Materiaal:
Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.