Elektronische momentsleutel met koppelindicator en afneembare ratel R.372 , 1.5 - 30.0 Nm

Artikelnummer: E.316A30R
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
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer E.316A30R
    EAN/GTIN 3148518534338
    Nummer fabrikant E.316A30R
    L-nummer L60130 3833

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Torsie: ± 2 % tussen 20 en 100 % van sleutelcapaciteit
    • Hoek: ± 2°
    • Aansluiting: 9x12 en 14x18 mm
    • Meetmodus: apex of volger
    • Key pad vergrendelbaar, operator heeft alleen toegang tot programmakeuze en resultaatopslag
    • Meeteenheid: Nm, lbf. ft, lbf.in, kgcm en graden
    • Mogelijkheid om 9 koppel- en/of hoekwaarden vooraf in te stellen
    • Geheugen voor 250 waarden met USB-aansluiting op PC
    • Geleverd met een kalibratiecertificaat
    • Geleverd met ratel in kunststof koffer en schuimrubberen inzetstuk

    Kenmerk:

    • L [mm]: 390
    • Kracht [N.m]: 1,5 - 30,0
    • Vierkant [″]: 1/4
    • Ratchets: R.372
    • [kg]: 1,604