Elektronische momentsleutel met koppelindicator , 17 - 340 Nm

Artikelnummer: E.306-340D
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
    Producttype Momentsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer E.306-340D
    EAN/GTIN 3148518346207
    Nummer fabrikant E.306-340D
    L-nummer L60130 9152

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Nauwkeurigheid: ± 2% tussen 20 en 100% van de toetscapaciteit
    • Meetmodus: apex of volger
    • Meeteenheid: Nm, lbf-ft, lbf-in en kg-cm
    • Genummerd en geleverd met een ISO 6789 kalibratiecertificaat
    • Mogelijkheid tot voorinstelling van 9 koppel- en/of hoekwaarden
    • Geheugen voor 250 waarden met USB-aansluiting op PC
    • Geleverd in kunststof koffer en schuimrubberen inlegstuk

    Kenmerk:

    • L [mm]: 594
    • Kracht [N.m]: 17 - 340
    • [kg]: 2,560