DX4 Hi-Vis Hoodie Yellow/Black M R

Artikelnummer: DX484YBRM
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
Artikelnummer DX484YBRM
EAN/GTIN 5036108438150
Nummer fabrikant DX484YBRM

Omschrijving

Omschrijving:

De DX4 Hi-Vis Hoodie is innovatief en technisch met een met fleece gebonden stof die voor extra warmte zorgt en gesegmenteerde HiVisTex Pro gesegmenteerde striping voor onbeperkte bewegingsvrijheid. Twee borst- en zijvakken met rits bieden veel veilige opbergruimte. De volledige ritssluiting aan de voorkant heeft een rubberen trekker voor gemakkelijke grip en de verstelbare capuchon zorgt voor een nauwsluitende pasvorm. Een eigentijdse optie voor de moderne werknemer.

Kenmerk:

  • 100% Polyester mechanische stretch verwerkt tot 100% polyester fleece
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • Borstzak voorzien van rits
  • 2 zijzakken met rits
  • Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
  • Gecertificeerd volgens de EN ISO 20471 na 25 wasbeurten
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • 40 UPF-geclassificeerde stof om 98% van de UV-stralen te blokkeren
  • CE gecertificeerd
  • Nieuw model

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3 (Size L upwards)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiaal:

Shell-stof: 100% polyester gebreid, gebonden met een 100% polyester fleece, 2 laags
Shell samenstelling: 100% polyester gebreid, gebonden met een 100% polyester fleece, 2 laags
Voering: 100% Polyester Mesh
Voering samenstelling: 100% Polyester Mesh
Shell gewicht gm: 330
Shell gewicht oz: 9.5
Voering gewicht gm: 165
Voering gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen