DX4 Hi-Vis Hoodie Yellow/Black 5XL R

Artikelnummer: DX484YBR5XL
Individual prices for business customers after login.
Maattabel

Maattabel

PORTWEST® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk PORTWEST®rekening moet houden.

Herenmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herenmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damesmaten broeken
Bestelmaat DE Inch-maatvoering Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm Hoogte cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damesmaten bovenkleding
Maat INT Bestelmaat DE Borstomvang cm.
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Zo wordt er gemeten
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
Artikelnummer DX484YBR5XL
EAN/GTIN 5036108438136
Nummer fabrikant DX484YBR5XL

Omschrijving

Omschrijving:

De DX4 Hi-Vis Hoodie is innovatief en technisch met een met fleece gebonden stof die voor extra warmte zorgt en gesegmenteerde HiVisTex Pro gesegmenteerde striping voor onbeperkte bewegingsvrijheid. Twee borst- en zijvakken met rits bieden veel veilige opbergruimte. De volledige ritssluiting aan de voorkant heeft een rubberen trekker voor gemakkelijke grip en de verstelbare capuchon zorgt voor een nauwsluitende pasvorm. Een eigentijdse optie voor de moderne werknemer.

Kenmerk:

  • 100% Polyester mechanische stretch verwerkt tot 100% polyester fleece
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • Borstzak voorzien van rits
  • 2 zijzakken met rits
  • Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
  • Gecertificeerd volgens de EN ISO 20471 na 25 wasbeurten
  • Voldoet aan de RIS 3279-TOM voor de Engelse spoorwegindustrie (alleen oranje)
  • 40 UPF-geclassificeerde stof om 98% van de UV-stralen te blokkeren
  • CE gecertificeerd
  • Nieuw model

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3 (Size L upwards)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiaal:

Shell-stof: 100% polyester gebreid, gebonden met een 100% polyester fleece, 2 laags
Shell samenstelling: 100% polyester gebreid, gebonden met een 100% polyester fleece, 2 laags
Voering: 100% Polyester Mesh
Voering samenstelling: 100% Polyester Mesh
Shell gewicht gm: 330
Shell gewicht oz: 9.5
Voering gewicht gm: 165
Voering gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen