Omschrijving:
De DX4 Hi-Vis Hoodie is innovatief en technisch met een met fleece gebonden stof die voor extra warmte zorgt en gesegmenteerde HiVisTex Pro gesegmenteerde striping voor onbeperkte bewegingsvrijheid. Twee borst- en zijvakken met rits bieden veel veilige opbergruimte. Een eigentijdse optie voor de moderne werknemer.
Kenmerk:
- 100% Polyester mechanische stretch verwerkt tot 100% polyester fleece
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- Aansnoerkoord in capuchon en zoom voor goede pasvorm
- Met warmte aangebrachte reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- UKCA gemarkeerd
- Nieuw model
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3 (Size L upwards)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiaal:
Shell-stof: 100% Polyester Anti-Pill afwerking, dubbelzijdig gebonden fleece
Shell samenstelling: 100% Polyester Anti-Pill afwerking, dubbelzijdig gebonden fleece
Shell gewicht gm: 330
Shell gewicht oz: 9.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; lijndrogen; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.