DX4 Hi-Vis Softshell Gilet Orange/Black 4XL R

Artikelnummer: DX479OBR4XL
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
Artikelnummer DX479OBR4XL
EAN/GTIN 5036108388974
Nummer fabrikant DX479OBR4XL

Omschrijving

Omschrijving:

Het DX4 Hi-Vis Softshell Gilet heeft een op het lichaam gerichte modellering zodat er een goede balans is tussen isolatie en bewegingsvrijheid. Deze softshell gilet is gemaakt met premium HiVisTex Pro-tape en biedt uitstekende bewegingsvrijheid dankzij de gesegmenteerde constructie. Twee borstzakken met ritssluiting, zijzakken en een binnenzakken bieden u voldoende veilige opbergruimte.

Kenmerk:

  • Het lichaamsvorm ontwerp zorgt voor balans tussen isolatie en bewegingsvrijheid
  • Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • Binnenzijde van zacht insulatex™ houdt de warmte binnen en beschermt tegen de elementen
  • Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
  • Borstzak voorzien van rits
  • Binnenzak als veilige opbergmogelijkheid
  • Zijzakken met rits
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Verlengd achterpand voor meer bescherming
  • Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
  • Contrasterende premium kwaliteit ritsen voor een stijlvolle uitstraling
  • 6 opbergzakken
  • Gecertificeerd volgens de EN ISO 20471 na 25 wasbeurten
  • CE gecertificeerd
  • Radiolussen voor het eenvoudig bevestigen van een radio
  • Nieuw model

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 1 (Size: S)
  • EN ISO 20471 Class 2 (Size: M-4XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (Size: M upwards )

Materiaal:

Shell-stof: 100% Polyester Ripstop
Shell samenstelling: 100% Polyester Ripstop
Contrasterende stof: 100% polyester gebreid, gebonden met een 100% polyester fleece, 2 laags
Contrast samenstelling: 100% polyester gebreid, gebonden met een 100% polyester fleece, 2 laags
Voering: 100% Polyester Mesh
Voering samenstelling: 100% Polyester Mesh
Vulling stof: Insulatex Gevoerd
Samenstelling vulling: Insulatex Gevoerd
Shell gewicht gm: 85
Voering gewicht gm: 165
Voering gewicht oz: 5
Vulling gewicht gm: 120
Vulling gewicht oz: 3.5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen