DX4 Softshell Jack (3L) White XXXL R

Artikelnummer: DX474WHRXXXL
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
Artikelnummer DX474WHRXXXL
EAN/GTIN 5036108409198
Nummer fabrikant DX474WHRXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

De DX4 Softshelljack is gemaakt van een revolutionair ademend, waterdicht en windicht ripstop doek. Het op sport geïnspireerde ontwerp is voorzien van een langere rug lengte, dynamisch gevormde mouwen, verstelbare manchetten, reflecterende piping en meerder veilige zakken voor voldoende opbergruimte. De ideale keuze voor de moderne drager

Kenmerk:

  • Gemaakt van een ademend, winddicht en waterafstotend doek
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
  • 3 laags
  • Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
  • Voorgevormde mouwen voor verbeterde bewegingsvrijheid
  • Ergonomisch gevormde capuchon voor een perfecte pasvorm
  • De aangehechte capuchon is stijlvol en praktisch
  • Aansnoerkoord in capuchon en zoom voor goede pasvorm
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Verlengd achterpand voor meer bescherming
  • Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit
  • Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
  • Trenzen op alle kritische punten
  • 7 opbergzakken
  • Borstzak voorzien van rits
  • Zijzakken met rits
  • Telefoonzak
  • Trekkers met goede grip op alle zakken
  • Contrastkleur aan binnenzijde
  • Contrasterende premium kwaliteit ritsen voor een stijlvolle uitstraling
  • Nieuwe kleur

Materiaal:

Shell-stof: Ripshell: 92% Polyester, 8% Elastaan Ripstop gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Shell samenstelling: 92% Polyester, 8% Elastaan Ripstop gelamineerd op 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Voering: 100% Polyester Mesh
Voering samenstelling: 100% Polyester Mesh
Shell gewicht gm: 310
Shell gewicht oz: 9
Voering gewicht gm: 165
Voering gewicht oz: 5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen