DX4 Winterjas Metro Blue XL R

Artikelnummer: DX460MBRXL
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
Artikelnummer DX460MBRXL
EAN/GTIN 5036108326761
Nummer fabrikant DX460MBRXL

Omschrijving

Omschrijving:

Het DX4 Winterjack maakt gebruik van een dynamische stretch en sterk isolerende stof die warmte en comfort garandeert. Het ergonomische profiel en de raglan mouwen zorgen optimale bewegingsvrijheid. De langere ruglengte, windvangers en verstelbare capuchon bieden extra bescherming tegen de elementen.

Kenmerk:

  • Waterdicht houdt de drager warm en droog en beschermt tegen de elementen
  • Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
  • InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
  • Binnenzak als veilige opbergmogelijkheid
  • Verlengd achterpand voor meer bescherming
  • Reflecterende piping om beter zichtbaar te zijn
  • Voorgevormde mouwen voor verbeterde bewegingsvrijheid
  • klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm
  • Borstzak voorzien van rits
  • Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
  • 5 opbergzakken
  • Zijzakken met rits
  • Afneembare capuchon
  • De kinbescherming en stormlat zorgen voor extra comfort
  • Trekkers met goede grip op alle zakken
  • Stijlvolle contrast kleuren
  • Gemaakt met een active fit
  • Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
  • Contrasterende premium kwaliteit ritsen voor een stijlvolle uitstraling
  • Trenzen op alle kritische punten
  • Rits ten behoeve van het aanbrengen van een bedrukking
  • InsulatexPro-voering biedt superieure warmte zonder onnodig gewicht toe te voegen
  • Verbeterde prestaties
  • Opening voor bedrukken ten behoeve van corporate branding
  • Telefoonzak
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd

Materiaal:

Shell-stof: Portwest Extreme Waterdicht: 100% Polyester Stretch, 150D, PU membraan
Shell samenstelling: Portwest Extreme Waterdicht: 100% Polyester Stretch, 150D, PU membraan
Voering: 100% Polyester Stretch Pongee Voering
Voering samenstelling: 100% Polyester Stretch Pongee Voering
Vulling stof: InsulatexPro: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 160
Shell gewicht oz: 5
Voering gewicht gm: 80
Voering gewicht oz: 3
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen