Omschrijving:
De DX4 Hi-Vis Broek klasse 1 met afneembare holsterzakken maakt gebruik van de gericht aangebrachte dynamische 4-way stretchstoffen voor maximale bewegingsvrijheid tijdens het werk. De broek heeft een hoog oplopende tailleband aan de achterkant met zij-elastiek, die bescherming biedt in alle werkhoudingen. Voorgevormde verstelbare kniezakken, royale voorzakken, een afneembare holsterzak en multifunctionele dijbeenzakken met rits bieden veilige opslag. Drievoudig gestikt voor maximale duurzaamheid.
Kenmerk:
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
- 16 opbergzakken
- Afritsbare Holsterzakken voor meer keuzemogelijkheden
- Kniezakken met opening aan bovenzijde
- Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap
- Voorgevormde knieën zorgen voor meer bewegingsvrijheid
- Slim Fit stretch materiaal
- Tailleband met hoge achterzijde zorgt voor goede bedekking in alle werkhoudingen
- Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- CE gecertificeerd
- Gecertificeerd volgens de EN ISO 20471 na 25 wasbeurten
- 40 UPF-geclassificeerde stof om 98% van de UV-stralen te blokkeren
Norm:
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)
Materiaal:
Shell-stof: Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan
Shell samenstelling: 93% Polyester, 7% Elastaan
Contrasterende stof: Titanmill Pro Stretch: 92% Polyester 8% Elastane
Contrast samenstelling: 92% Polyester 8% Elastane
Shell gewicht gm: 270
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.