DX4 Korte Broek met Holsterzakken Black 44 R

Artikelnummer: DX451BKR44
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
Artikelnummer DX451BKR44
EAN/GTIN 5036108411221
Nummer fabrikant DX451BKR44

Omschrijving

Omschrijving:

De DX4 korte broek met holsterzakken maakt gebruik van de gerichte plaatsing van dynamische 4X-stretchstoffen voor maximale bewegingsvrijheid tijdens het werk. De korte broek heeft een hoge tailleband aan de achterkant met elastiek aan de zijkant, waardoor bescherming in alle werkposities wordt gegarandeerd. Drievoudig gestikt voor maximale duurzaamheid.

Kenmerk:

  • 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
  • De stretch spie zorgt voor maximale flexibiliteit en vermindert weerstand
  • 12 opbergzakken
  • Dubbele duimstokzak
  • Ventilatieopeningen voor meer ademend vermogen
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
  • Gereedschaplus aan de tailleband voor veilige opslag van uw gereedschappen
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Nieuw model
  • Slim Fit stretch materiaal

Materiaal:

Shell-stof: Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan
Shell samenstelling: 93% Polyester, 7% Elastaan
Shell gewicht gm: 270
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen