DX4 Hi-Vis korte broek met holsterzakken Orange/Black 38 R

Artikelnummer: DX446OBR38
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
Artikelnummer DX446OBR38
EAN/GTIN 5036108394029
Nummer fabrikant DX446OBR38

Omschrijving

Omschrijving:

De DX4 Hi-Vis korte broek met afneembare holsterzakken is onze nieuwste toevoeging aan het DX4-assortiment en is een geweldig zomeralternatief voor de DX442. De DX446 is ergonomisch ontworpen en maakt gebruik van de gerichte plaatsing van dynamische 4-weg stretchstoffen om maximale bewegingsvrijheid te geven tijdens het werken. De korte broek is voorzien van een hoge tailleband aan de achterzijde met elastiek aan de zijkant voor bescherming in alle werkposities, royale voorzakken en multifunctionele dijbeenzakken met ritssluiting voor veilige opslag, evenals afneembare holsterzakken voor extra opbergruimte en gemak. Zoals bij al onze werkkleding zijn de naden drievoudig gestikt voor maximale duurzaamheid.

Kenmerk:

  • 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
  • Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
  • 14 opbergzakken
  • Afritsbare Holsterzakken voor meer keuzemogelijkheden
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
  • De stretch spie zorgt voor maximale flexibiliteit en vermindert weerstand
  • Hamerlus voor veilig meenemen van gereedschap
  • Tailleband met hoge achterzijde zorgt voor goede bedekking in alle werkhoudingen
  • Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
  • Verdekte telefoonzak
  • Voldoet aan de EN ISO 20471 normering
  • Gecertificeerd volgens de EN ISO 20471 na 25 wasbeurten
  • Geregistreerd Europees Ontwerp
  • CE gecertificeerd
  • UKCA gemarkeerd
  • Nieuw model

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 1

Materiaal:

Shell-stof: Titanmill Pro Stretch: 92% Polyester 8% Elastane
Shell samenstelling: 92% Polyester 8% Elastane
Contrasterende stof: Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch
Contrast samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch
Shell gewicht gm: 240
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Hangend uitdruppelen schaduw; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 25 bewassingen.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen