Omschrijving:
De DX4 Holster korte broek maakt gebruik van de gerichte plaatsing van dynamische 4X-stretchstoffen voor maximale bewegingsvrijheid tijdens het werk. De korte broek heeft een hoge tailleband aan de achterkant met elastiek aan de zijkant, waardoor bescherming in alle werkposities wordt gegarandeerd. Drievoudig gestikt voor maximale duurzaamheid.
Kenmerk:
- 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
- Ripstop stof garandeert een hoge duurzaamheid en weerstand tegen scheuren en slijtage
- 10 opbergzakken
- Duimstokzak
- Afritsbare Holsterzakken voor meer keuzemogelijkheden
- De stretch spie zorgt voor maximale flexibiliteit en vermindert weerstand
- Verdekte telefoonzak
- Geregistreerd Europees Ontwerp
- Holsterzakken
- Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
- Nieuwe Kleuren
Materiaal:
Shell-stof: Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan
Shell samenstelling: 93% Polyester, 7% Elastaan
Contrasterende stof: Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch
Contrast samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch
Shell gewicht gm: 270
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Hangend uitdruppelen schaduw; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;