DX4 Work Bib en Brace Metro Blue S R

Artikelnummer: DX441MBRS
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
Artikelnummer DX441MBRS
EAN/GTIN 5036108326570
Nummer fabrikant DX441MBRS

Omschrijving

Omschrijving:

De DX4 slim fit werk Bib is deskundig ontworpen voor uitzonderlijk comfort, flexibiliteit en bescherming. Gemaakt van dynamische 4X stretch stoffen die zorgen voor meer bewegingsvrijheid. Geproduceerd met meerdere innovatieve kenmerken, waaronder contrasterende panelen, reflecterende biezen, multifunctionele zakken, verlengbare zomen, voorgebogen zakken met verstelbare kniestukken en verstelbare schouderriemen. De broek heeft een hoge tailleband aan de achterkant met elastiek aan de zijkant, waardoor bescherming in alle werkposities wordt gegarandeerd.

Kenmerk:

  • 4-wegs stretch doek voor veel bewegingsvrijheid en extra comfort
  • Lichtgewicht flexibele gesegmenteerde HiVisTex Pro reflecterende striping om goed zichtbaar te zijn
  • 14 opbergzakken
  • Duimstokzak
  • Moderne toegang aan de zijde met drukknoop en ritssluiting
  • Driedubbel gestikte naden voor meer duurzaamheid
  • Gratis paar kniebeschermers meegeleverd
  • Zakken voor kniebeschermers voorzien in 2 posities
  • Telefoonzak
  • Elastische taille voor ultiem dragerscomfort
  • Gereedschaplus aan de tailleband voor veilige opslag van uw gereedschappen
  • Voorgevormde knieën zorgen voor meer bewegingsvrijheid
  • Verstelbare zoom voor alle beenlengtes
  • De spie zorgt voor minder spanning op de naden
  • Tijdloos ontwerp ergonomisch gesneden
  • D-ring voor sleutels en ID kaarten
  • Trekkers met goede grip op alle zakken
  • Versterkte delen van hoge slijtvastheid voor maximale duurzaamheid
  • Zak met sleutellus
  • Trenzen op alle kritische punten
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Contrasterende premium kwaliteit ritsen voor een stijlvolle uitstraling
  • Geregistreerd Europees Ontwerp
  • CE gecertificeerd
  • slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
  • UKCA gemarkeerd
  • Gratis kniebeschermers inbegrepen

Materiaal:

Shell-stof: Titanmill Pro Stretch: 93% Polyester, 7% Elastaan
Shell samenstelling: 93% Polyester, 7% Elastaan
Contrasterende stof: Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch
Contrast samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen Ripstop Inslag Stretch
Shell gewicht gm: 270
Shell gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Droger drogen normaal; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen