Omschrijving:
Dit DX4 Hi-Vis T-shirt is ontworpen met een actieve pasvorm met gebruik van premium cooling doek die u de hele dag koel, droog en comfortabel houdt. Lichtgewicht flexibel Hivistex Pro reflecterende striping die met warmte is aangebracht zorgt voor verbeterde zichtbaarheid en mobiliteit.
Kenmerk:
- Vochtafdrijvend en ademend materiaal
- Ideaal voor corporate wear en personalisatie
- Stijlvolle contrast kleuren
- Getapte neknaden voor extra comfort
- Slim-fit ontwerp is nauwsluitend en toch niet beperkend
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- UKCA gemarkeerd
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
- CE gecertificeerd
- Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
Norm:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiaal:
Shell-stof: EzeeCool: 100% Polyester Pin Mesh
Shell samenstelling: 100% Polyester Pin Mesh
Shell gewicht gm: 150
Shell gewicht oz: 4.5
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 50 bewassingen.