Roestvrijstalen duimstok, semi-flexibel, schaalverdeling eenzijdig, 300 mm

Artikelnummer: DELA.1056.300
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
    Producttype Liniaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer DELA.1056.300
    EAN/GTIN 3662424023484
    Nummer fabrikant DELA.1056.300
    L-nummer L60130 9260

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Maatverdeling aan twee zijden gegraveerd
    • Eén zijde in mm - één zijde in 1/2 mm
    • Roestvast staal 18 % Cr - 8 % Ni
    • Non-glanzend

    Kenmerk:

    • L [mm]: 300
    • L1 x L2 [mm]: 30 x 0,8
    • [g]: 60