Goudsmidschaar D74-1

Artikelnummer: D74-1
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
    Producttype Schaar

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer D74-1
    EAN/GTIN 4010220001950
    Nummer fabrikant D74-1
    L-nummer L80080 66

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Met handvatlussen
    • Volledig vernikkeld

    Kenmerk:

    • Uitvoering: Recht zagen
    • Totale lengte: 180 mm
    • Totale lengte: 7″
    • Materiaal / oppervlak:
      • Afsnijdende delen van gesmeed staal, vernikkeld
      • Bevestigingsmiddelen van staal, vernikkeld
    • Snijlengte: 1 3/8″
    • Snijlengte: 34 mm

    Toepassing:

    • Metaalbouw
    • Goudsmidswerkzaamheden
    • Zeer precies knippen

    Tip:

    • Gevareninformatie:
      • Handscharen mogen alleen worden gebruikt voor dunne snijden-platen van zachte metalen of staal. Ze zijn niet geschikt voor het snijden van ronde en vierkante metalen vormen zoals draad.
      • Snijgereedschappen mogen alleen met de hand worden gebruikt zonder extra hulpmiddel.
      • Draag veiligheidsbril en handschoenen tijdens het werk kunnen snijdelen werknemers en omstanders verwonden.
      • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
      • Koppel bij werkzaamheden aan elektrische apparatuur de stroombron los. Anders kan er een elektrische schok optreden.
      • Leid de snijrichting van scharen en messen altijd van het lichaam af.
      • Plaats de snijgereedschappen altijd op een duidelijk zichtbare plaats met de snijkanten gesloten. Het handvat wijst naar jou!
      • Sla snijgereedschappen apart op! Het is gemakkelijk voor het snijden en uw vingers!
      • Snijgereedschappen moeten regelmatig worden geslepen! Bij botte snijgereedschappen is het risico op letsel groter en moet meer kracht worden uitgeoefend voor dezelfde snijprestaties.
    • Onderhoudsinstructies:
      • Verwijder meestal vuil
      • Smeer de boutverbinding aan de binnenkant van het blad regelmatig met olie

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen