Krachthefboom met grote doorsnede , bladlengte 610 mm

Artikelnummer: D.3-24
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Conditioneringsunit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer D.3-24
EAN/GTIN 3148510179742
Nummer fabrikant D.3-24
L-nummer L60130 3863

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verschillende toepassingen: ophanging, chassis, carrosserie, enz.
  • Mes met dikke dwarsdoorsnede om de elasticiteit te beperken wanneer de hefboom wordt toegepast

Kenmerk:

  • d [″]: 1/2
  • L [mm]: 787
  • L1 [mm]: 610
  • [kg]: 1,030