Omschrijving:
Dit koelvest is gebouwd met superabsorberende vezels en is ontworpen om werknemers urenlang koel te houden. Het is licht van gewicht, gemakkelijk te activeren en kan worden gedragen zonder de onderliggende kleding te dempen.
Kenmerk:
- Lichtgewicht en comfortabel
- Cooling Mesh doek
- Houd de drager koel tot 8 uur
- Kreuk, koel en droog eigenschappen
- Activeert na contact met water
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
Materiaal:
Shell-stof: 100% Polyester
Shell samenstelling: 100% Polyester
Contrasterende stof: 100% Polyester, Bird Eye Knit
Contrast samenstelling: 100% Polyester, Bird Eye Knit
Vulling stof: Super Absorberende Vezels
Samenstelling vulling: Super Absorberende Vezels
Shell gewicht gm: 140
Shell gewicht oz: 4
Vulling gewicht gm: 160
Vulling gewicht oz: 5
Wassen: Op de hand wassen; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen; Maximaal 20 bewassingen.