CT200 AHR13 Nitril Schuim Snijbestendige Handschoen Grey/Black XXL R

Artikelnummer: CT69G8RXXL
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
Artikelnummer CT69G8RXXL
EAN/GTIN 5036108321926
Nummer fabrikant CT69G8RXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Gemaakt van premium materialen en technieken. De CT67 biedt het hoogste niveau van snijbescherming, niveau F. Zeer geschikt voor de gevoelige huid. Deze handschoen is vrij van glas- en staaldraden die voor huidirritatie kunnen zorgen. Gecoat met een nitril schuim voor zeer goede vingergevoeligheid bij zowel droge als natte omstandigheden.

Kenmerk:

  • Niveau F snijbestendigheid
  • ‎Robuuste 7 gauge liner‎
  • Vrij van glas- en staalvezels
  • Behoudt het snijbestendigheidsniveau tot 10 wasbeurten
  • Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
  • Ademende naadloze voering
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd
  • CE gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • ANSI snijbestendigheid niveau A8
  • UKCA gemarkeerd
  • Wasbaar op 40°C gebruik niet-biologisch wasmiddel, in vorm brengen na het wassen. Niet in de droger.

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A9)

Materiaal:

Materiaal: DyUltra™; Polyester; Elastiek;
Materiaal info: DyUltra is een nieuw snijbestendig materiaal dat is ontwikkeld om de hoogste slijtvastheid op de markt te bieden, sterker dan para-aramides.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen