CT Cut F13 Nitril Grey/Black XXL R

Artikelnummer: CT67G8RXXL
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
Artikelnummer CT67G8RXXL
EAN/GTIN 5036108321865
Nummer fabrikant CT67G8RXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Gemaakt om maximale snijbescherming niveau F te bereiken, de CT67 is gemaakt met behulp van ultramoderne technieken en is glas- en staaldraad vrij zonder afbreuk te doen aan de snijweerstand. De ademende 13 gauge voering zorgt voor een uitstekende pasvorm en beweeglijkheid, Nitril schuim coating op de palm biedt uitstekende grip bij natte en droge omstandigheden.

Kenmerk:

  • Niveau F snijbestendigheid
  • Gauge 13 gebreide voering voor een perfecte pasvorm
  • Vrij van glas- en staalvezels
  • Nitril foam coating voor goede grip bij zowel natte als droge omstandigheden
  • Behoudt het snijbestendigheidsniveau tot 10 wasbeurten
  • Beschermd tegen contact hitte tot 100°C
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 gecertificeerd
  • Verbeterde prestaties
  • Dit symbool geeft aan dat deze handschoen gebruikt kan worden met de meeste mobile touchscreen apparaten.
  • Ademende naadloze voering
  • CE gecertificeerd
  • Retail kaart voor verkoop presentatie in de retail
  • ANSI Snijniveau A6
  • Wasbaar op 40°C gebruik niet-biologisch wasmiddel, in vorm brengen na het wassen. Niet in de droger.
  • UKCA gemarkeerd
  • Vrij van Siliconen - Ideaal voor productie, verftoepassingen, elektronica en glasverwerking waar siliconen problematisch kunnen zijn

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)

Materiaal:

Materiaal: DyUltra™; Polyester; Elastiek; Elastane;
Materiaal info: DyUltra is een nieuw snijbestendig materiaal dat is ontwikkeld om de hoogste slijtvastheid op de markt te bieden, sterker dan para-aramides.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen