Omschrijving:
De CS10 3/4 lengte diepvries parka biedt ongeëvenaarde bescherming. De hoogwaardige ritssluiting zorgt voor maximale flexibiliteit en de extra lange gebreide manchetten met duimgaten zorgen voor extra warmte. De jas is uitgevoerd met reflecterende striping rondom de borst en rug voor extra zichtbaarheid. Kenmerken zijn tevens een borstzak met duidelijke ID-zak voor veiligheid en personalisatie.
Kenmerk:
- Slijtvast Oxford Polyester
- Gevoerd voor extra thermische isolatie
- Gebreide manchet voor comfort en warmte
- Reflecterende striping om beter zichtbaar te zijn
- Verstelbaar aansnoerkoord in de taille voor een goede pasvorm
- Verdekte makkelijk te open sluiting
- Extreem waterafstotend milieuvriendelijk doek, water rolt van het oppervlakte af.
- EN342 Bescherming tegen koude tot -58°C
- 6 opbergzakken
- Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
- Telefoonzak
- Radiolus voor aan het bevestigen van een radio
- ID kaarthouder om voor zichtbare ID kaart
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- Fleece gevoerde kraag om de warmte vast te houden
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Norm:
- EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)
Materiaal:
Shell-stof: 100% Ademend Polyester, Oxford geweven, Vuil werende afwerklaag
Shell samenstelling: 100% Ademend Polyester, Oxford geweven, Vuil werende afwerklaag
Voering: 100% Polyester Taffeta
Voering samenstelling: 100% Polyester Taffeta
Vulling stof: 100% Polyester
Samenstelling vulling: 100% Polyester
Shell gewicht gm: 150
Shell gewicht oz: 4.5
Voering gewicht gm: 60
Voering gewicht oz: 2
Vulling gewicht gm: 300
Vulling gewicht oz: 9
Wassen: Max wastemp 40°C, mild proces; Niet bleken; Niet in de droger; Niet in de droger; Niet strijken; Niet chemisch reinigen;