Aardlasklem CP-F 50/30

Artikelnummer: CP-F
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CP-F
EAN/GTIN 4008158010236
Nummer fabrikant CP-F
L-nummer L80030 41

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met C-vormige armen van smeedbaar gietijzer

Kenmerk:

  • Overhead: 30 mm
  • Gat Ø: Ø8,4 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Harpsluitingen van gehard staal, met poedercoating
    • Stalen spindel, gegalvaniseerd
    • Drukplaat gemaakt van staal, koud geperst, gegalvaniseerd
    • Stalen vleugelmoer, gegalvaniseerd
  • Spanwijdte: 50 mm
  • Huidig: 200 A

Toepassing:

  • Metaalbouw
  • Slotenmakerswerkzaamheden
  • Carrosseriebouw
  • Aarding met aardlasklemmen

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Reinig en smeer de spil regelmatig
    • Reinig en smeer de drukplaat regelmatig

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen