Zakbalans; Max 320 g, d = 0,1 g

Artikelnummer: CM 320-1N
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Compacte weegschaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer CM 320-1N
    EAN/GTIN 4045761027336
    Nummer fabrikant CM 320-1N
    L-nummer L40250 588

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Zakweegschaal KERN CM 320-1N, weegbereik 320 g, afleesbaarheid 0,1 g
    • Klapdeksel voor druk- en stof bescherming
    • Robuust, handzaam, goed beschermd
    • Geïntegreerde zakcalculator

    Kenmerk:

    • Weegbereik 320 g
    • Afleesbaarheid 0,1 g
    • Afmetingen weegoppervlak BxD 70×80 mm
    • Afmetingen behuizing BxDxH 85×130×25 mm
    • Nettogewicht ca. 180 g

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen