Universele houder voor 6 pins ponsen

Artikelnummer: CKS.103
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
    Producttype Hangkast

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer CKS.103
    EAN/GTIN 3148519037524
    Nummer fabrikant CKS.103
    L-nummer L60130 6480

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gemakkelijk te installeren: zeer snelle bevestiging aan de geperforeerde zijkanten van de werkplaatswagen of aan een geperforeerd paneel (inhaaksysteem meegeleverd)
    • Gebruiksvriendelijk en tijdbesparend
    • Geen speciale houder, de ponsen kunnen in elke trog worden geplaatst
    • Geen risico op beschadiging van het gereedschap: Polypropyleen houder en ingenieuze vormen zorgen voor risicovrij contact
    • Groot bereik: compatibel met ponsen met comfort grip
    • Afmetingen (L x B x H): 170 x 35 x 70 mm

    Kenmerk:

    • Voor: 6 pins perforator.
    • [kg]: 0,095