Oak Amerikaanse overall Black XXXL R

Artikelnummer: CH12BKRXXXL
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
Kleur schwarz
Uniseks-maat 3XL

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer CH12BKRXXXL
EAN/GTIN 5036108199563
Nummer fabrikant CH12BKRXXXL

Omschrijving

Omschrijving:

Dit Oak-model heeft 9 lagen bescherming aan de voorkant van elk been. Het is voornamelijk bedoeld voor gebruik in de bosbouw door professionele houthakkers die met beide voeten op de grond staan. Is zeer ademend en waterafstotend. Dit lichtgewicht ontwerp geeft maximaal comfort en bewegingsvrijheid.

Kenmerk:

  • Duurzame polykatoenen stof met Texpel vlekbestendige afwerking
  • Verdekte ritssluiting
  • 5 opbergzakken
  • Duimstokzak
  • Zijzakken
  • Half elastische tailleband voor een goede pasvorm
  • CE gecertificeerd
  • Telefoonzak
  • Vuilafstotende Texpel finish
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • UKCA gemarkeerd

Norm:

  • EN 11393 (-2:2019)
  • KWF (Certified to KWF standard)

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Voering: 43% Polyester, 57% Polypropyleen
Voering samenstelling: 43% Polyester, 57% Polypropyleen
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Voering gewicht gm: 120
Voering gewicht oz: 3.5
Wassen: Max wastemp 40°C, normaal proces; Niet bleken; Niet in de droger; Strijken op max 110°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen