WX2 Stretch Werkjack White XL R

Artikelnummer: CD885WHRXL
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
Artikelnummer CD885WHRXL
EAN/GTIN 5036108392605
Nummer fabrikant CD885WHRXL

Omschrijving

Omschrijving:

Innovatieve stretchpanelen gecombineerd met duurzaam gerecycled polyester en katoen zorgen voor een slim maar comfortabel jack met bewegingsvrijheid.

Kenmerk:

  • 31 PET-flessen zijn gerecycled om dit product te maken
  • Innovatieve stretchpanelen op plaatsen waar dit belangrijk is voor comfort en flexibiliteit
  • 4 opbergzakken
  • Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
  • Elastische manchetten voor een goede pasvorm
  • Zak met verdekte ritssluiting
  • Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom
  • Pennenzak
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
  • Nieuw model

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill™ Polycotton Eco 65% gerecycleerd polyester, 35% katoen
Shell samenstelling: 65% gerecycleerd polyester, 35% katoen
Contrasterende stof: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Gerecycled Polyester, 7% Elastaan
Contrast samenstelling: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% Gerecycled Polyester, 7% Elastaan
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces; Max wastemp 60°C, normaal proces.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen