Omschrijving:
Voor de aankomende jonge techneut of ingenieur is er deze zeer functionele overall. Volledig voorgekrompen Kingsmill poly-katoenstof en uitstekende kleurbehoudende eigenschappen zorgen ervoor dat dit kledingstuk de zwaarste beproevingen doorstaat. Heup-, regel-, zij- en borstzakken zorgen voor maximale opbergmogelijkheden, terwijl het comfort de hele dag door wordt geleverd met elastiek aan de zijkanten en een action back.
Kenmerk:
- Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
- Tweeweg rits voor makkelijk openen
- 8 opbergzakken
- Duimstokzak
- Elastische achterzijde voor goede pasvorm
- Rugplooi voor meer bewegingsvrijheid
- Telefoonzak
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
Materiaal:
Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 60°C, mild proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;