Burnley Amerikaanse Overall Navy L R

Artikelnummer: C875NARL
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
Artikelnummer C875NARL
EAN/GTIN 5036108061907
Nummer fabrikant C875NARL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze stijlvolle Amerikaanse Overall is leverbaar in verschillende moderne kleuren. Handige opbergopties zijn onder andere een borstzak met verdekte ritssluiting en een duimstokzak. Een elastiek in de rug zorgt voor comfort gedurende de dag.

Kenmerk:

  • Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
  • Elastische achterzijde voor goede pasvorm
  • 5 opbergzakken
  • Duimstokzak
  • Opgezette achterzak
  • Ruime zakken
  • Leverbaar in maten tot 4XL
  • UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Shell gewicht gm: 245
Shell gewicht oz: 7
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Niet in de droger; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen