Stretch Mesh Air Pro jack met Lange Mouwen White L R

Artikelnummer: C846WHRL
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
Artikelnummer C846WHRL
EAN/GTIN 5036108389315
Nummer fabrikant C846WHRL

Omschrijving

Omschrijving:

Deze stretch koksbuis is gemaakt van een lichtgewicht stof en biedt een modern, slanker silhouet met een ergonomische pasvorm. Kenmerken van deze jas zijn onder meer een blinde knoopsluiting met dubbele rij knopen aan de voorkant, een zijzak met rits en grote MeshAir Pro-panelen aan de achterkant en onderarmen voor uitstekend ademend vermogen.

Kenmerk:

  • MeshAir™ luchtdoorlatend mesh doek on de oksel voor een betere luchtstroom
  • Duurzaam polyester/katoenen doek voor hoge prestaties en maximaal dragerscomfort
  • Verdekte drukknoopsluiting voorzijde
  • slim fit ontwerp voor optimaal draag comfort
  • De Schortband zorgt ervoor de uw schort op de juiste plaats blijft zitten.
  • 1 zak voor veilige opslag
  • Premium vlekken bestendige finish tegen olie, water en vuil.
  • Nieuw model

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen Stretch: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan
Shell samenstelling: 65% Polyester, 33% Katoen, 2% Elastaan
Contrasterende stof: MeshAir Pro: 100% Polyester Mesh
Contrast samenstelling: 100% Polyester Mesh
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Strijken op max 150°C; Niet chemisch reinigen;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen