Rachel Dames Koksjas L/M White S R

Artikelnummer: C837WHRS
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
Artikelnummer C837WHRS
EAN/GTIN 5036108276479
Nummer fabrikant C837WHRS

Omschrijving

Omschrijving:

Speciaal gemaakt voor dames, deze jas is functioneel en comfortabel met behoudt van een flatteuze pasvorm Slimme kenmerken zijn onder andere de zijventilatie opening en MeshAir luchtdoorlatend mesh onder de armen. Dit model heeft een mooie pasvorm door de voorgevormde panelen, een omkeerbare voorzijde met 4 rijen afneembare knopen en een handige pennenzak. Dit model heeft een mooie pasvorm door de voorgevormde panelen, een omkeerbare voorzijde met 4 rijen afneembare knopen en een handige pennenzak.

Kenmerk:

  • Slijtvast duurzaam twill doek, zeer kleurvast
  • MeshAir™ luchtdoorlatend mesh doek on de oksel voor een betere luchtstroom
  • Vier rijen knopen die uitwisselbaar zijn
  • Mouwzak
  • Geweldig model met Franse manchetten
  • Ventilatie openingen
  • 1 zak voor veilige opslag
  • Geen krimp, de kleding behoudt zijn vorm was na was
  • Vrouwen model
  • Verkrijgbaar vanaf maat XS

Materiaal:

Shell-stof: Kingsmill Polyester/katoen: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell samenstelling: 65% Polyester, 35% Katoen
Shell beschrijving: Gemaakt van 65% polyester, 35% katoen, garandeert Kingsmill™-stof hoge prestaties en maximaal comfort. Het materiaal is volledig voorgekrompen, is kleurvast en alle kenmerken die je van een moderne werkkledingdoek mag verwachten .
Contrasterende stof: MeshAir: 100% Polyester Mesh
Contrast samenstelling: 100% Polyester Mesh
Shell gewicht gm: 190
Shell gewicht oz: 5.5
Wassen: Max wastemp 60°C, normaal proces; Niet bleken; Droger drogen lage temperatuur; Strijken op max 150°C; Professionele stomerij, Tetrachchloroetheen, normaal proces;

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen